色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:186g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:内径Φ38.1-47.6mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:チューブウェッジベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

