【製品特徴】
・USB TypeC用延長ケーブル
・全長0.8m
充電ケーブル
USB TypeC(メス) - TypeC(オス) 全長0.8m
転送速度
最大 5 Gbps
充電出力
最大 60 W色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:46g
内容量[数量]:1個
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

