【製品特徴】
・Intelliskinケース装着機器と使用することで充電やデータ同期が可能なGDSコネクター
・Power Delivery対応
・多くの環境下で高い耐久性を発揮する高強度複合材製
充電ケーブル
USB TypeC - TypeC (1m)
転送速度
最大 480 Mbps
充電出力
PD 最大 48 W色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:82g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

