色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:50g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Honeywell/ハネウェル】 Xenon 1900g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g-bf (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB)
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

