色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:218g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:Φ25.4-31.75mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:#10-24x1.75inch小ネジ、#10-24ナイロックナット
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:レールクランプベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

