ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。
主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。
より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が3連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。
ボールが2つになったことでより拡張性が高まり、複数のマウントが設置可能になっています。
【製品詳細】
製品寸法
吸盤直径: Φ83.8mm
全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:ダブルボール
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:トリプルサクション
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

