曜日別特売

マグネットベースアダプター(AMPSラウンドベース用)

マグネットベースアダプター(AMPSラウンドベース用) - ラムマウントマグネットベースアダプター(AMPSラウンドベース用) - ラムマウント

主にAMPSホールラウンドベースと組み合わせることでマグネットベースに変換する追加アダプター。
3つのレアアースマグネットが付属し、接地面にラバー素材とすることで金属面へ強力な固定が可能になります。自宅やオフィスに限らず、作業現場や工場内などで幅広く活用することができます。
AMPSホールラウンドベースと組み合わせることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能になります。
【製品詳細】

商品内容

・レアアースマグネット x3
・#6-32x1/2インチネジ x3
・#6-32ナイロンナット x3
材質[素材]:ラバー(Rubber)
内容量[数量]:1個
付属品:レアアースマグネット、#6-32 x 1/2inch 小ねじ、#6-32 インサートナット
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。

仕様その他材質ラバー(Rubber)ブラックタイプベース内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※運行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。スマートフォンやタブレット等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と装着機器本体をつなぐなど脱落予防措置をしてください。装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、一切補償できません。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65549778RAP-339U
3,100
2,898
3,188(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする