Garmin専用ホルダー(nuvi200/205/250/255/260/265T/270) ボール無
高強度複合材製のGarmin専用ホルダー。Nuvi200/205/250/255/260/265T/270に対応し、背面に別途菱形ジョイントを取り付けることで、他のラムマウントパーツと組み合わせて車やバイクなどへ自由自在に取り付けることができます。
仕様ナビ/GPSマウント
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※自動車での走行中は、マウント対象物、ラムマウント製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、ならびにラムマウント製品に瑕疵がなく取付方法やパーツの組合せによるトラブルについては補償いたしかねます。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜 新品に交換してください。