メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-HOL-UN11U
様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。
販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:485
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(XXL)12-13インチ用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U
商品区分:Xグリップ(タブレット用)
適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

