大画面化が進む近年のスマートフォンに対応する上下で挟み込むクレイドルタイプのスマホホルダー。
調整可能がサイドサポートが4本付属し、横画面にした時の脱落を防止します。上下で挟み込むため、電源/ボリュームボタンなどのインターフェース操作の妨げになりにくく、片手でも簡単に脱着が可能です。
背面にボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。
【製品詳細】
商品内容
・#8-32x1/2インチネジ x2
・#8-32x5/8インチネジ x2
・#8-32x3/4インチネジ x2
・#8-32ナイロンナット x2
ホルダー対応サイズ
縦長: 146-184.1mm
横幅: 66.6-92mm
厚み: 最大18.2mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:136g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:Mサイズ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-B-238URAM-B-238U
商品区分:クレイドルホルダー
適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xr iPhoneXs Max iPhone11 iPhone11 Pro Max iPhone12 iPhone12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone13 iPhone13 Pro iPhone13 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Google/グーグル】 Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ G8S ThinQ Grace LTE Harmony K20 K20 Plus K20 V Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V30 V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ X charge X venture 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X4 moto z2 moto z2 play moto z3 【Nokia/ノキア】 5 6 8 7 plus 9 PureView OnePlus 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ Galaxy A8+ (2018) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy 70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 (2018) Galaxy J7 Max Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note Fan Edition Galaxy On NXT Galaxy On7 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S10 Galaxy S10 5G Galaxy S10+ Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L1 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ2 Xperia XZ3 【Xiaomi/シャオミ】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 10 Pro Axon 9 Pro
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

