曜日別特売

防振Xグリップ(S)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】

防振Xグリップ(S)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 - ラムマウント防振Xグリップ(S)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 - ラムマウント防振Xグリップ(S)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 - ラムマウント防振Xグリップ(S)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 - ラムマウント防振Xグリップ(S)&タフクロー(S)セット Φ15.9-28.9mm対応 一体式 【Vibe-Safe】 - ラムマウント

振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。
スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。Φ15.9~28.9mmまでのパイプなどを挟み込めるタフクローが一体化したキットです。
防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。
汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。
"Vibe-Safe"
厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。
アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。
【製品詳細】

商品内容

・テザーバンドx1
・ラバーキャップ用接着剤x1

ホルダー対応サイズ

横幅: 47.6~82.5mm
厚み: 最大22.2mm

注意事項

・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。

材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無タイプセット内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※自動車での走行中は、マウント対象物、ラムマウント製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、ならびにラムマウント製品に瑕疵がなく取付方法やパーツの組合せによるトラブルについては補償いたしかねます。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜 新品に交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65555640RAM-HOL-UN7-462-400
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする