オートバイの振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減するAMPS/NPT規格対応の防振モジュール。
本体内部に3層に渡って組み込まれた計9個の防振ラバーマウントが、アイドリングから高回転域まで幅広い周波数帯で振動を軽減します。
別体のNPTスレッドAMPSホールラウンドプレートは、クレイドルホルダーや機種専用ホルダー、ワイヤレス充電ホルダーなどのAMPSホール2穴パターン対応のスマホホルダーと組み合わせて使用することが可能です。
【製品詳細】
商品内容
・#10-32x7/16"ネジx2
・#8-32x1/2"ネジx2
・#8-32ナイロンナットx2
本体サイズ
全長: 85.8mm
全幅: 76.2mm
厚み: 34.5mm
ホールパターン
AMPSホールパターン(2穴)
※「菱形ジョイント」(品番P054-1294 / RAM-B-238U)対応
注意事項
・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~