主にボール部分の付属しない一部マウントパーツに取り付けるボールジョイント。
2穴のAMPSホールパターンは、2点の穴の中心が約48.5mmの間隔で空けられた汎用性の高いホールパターンで、ラムマウントのスマホホルダーやナビマウントなどに広く対応します。ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて好きな箇所へ自由自在にマウントを構築することが可能になります。
別途ビス留めして使用することでベースパーツとして使用することもできます。
主な対応パーツ:
・クレイドルホルダー
・機種専用スマホホルダー
・Garmin専用ホルダー
・PDAホルダー など色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:91g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:汎用
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:菱形ジョイント


