貼付ベースへのリペアとして使える他、直径63.5mmのAMPSホールラウンドベースと組み合わせて使用することができます。
【製品詳細】
取付方法
1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。
2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。
3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。
4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。
※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。
※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。
※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。
※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:23g
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。