耐荷重:通常使用: 2.7kg / ヘビーユース: 2.2kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:1926g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:魚探マウントセット(M)+Mアーム
適合機種:【Garmin/ガーミン】 GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 Elite FS 9 HDS Carbon 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 800 & 900シリーズ Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

