色[カラー]:ブラック
サイズ:固定式
重量[グラム]:947g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。
適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP Chirp 72-95シリーズ ECHOMAP Plus 72-97 シリーズ ECHOMAP UHD 62-95シリーズ ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch ECHOMAP UHD2 9inch ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 106sv GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv GPSMAP 8410 GPSMAP 8410xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416xsv GPSMAP 8610 GPSMAP 8610xsv GPSMAP 8612 GPSMAP 8612xsv GPSMAP 8616 GPSMAP 8616xsv GPSMAP 922 GPSMAP 922xs GPSMAP 923 GPSMAP 923xsv GPSMAP 942 GPSMAP 942xs GPSMAP 943 GPSMAP 943xsv GPSMAP 1223 GPSMAP 1223xsv GPSMAP 1243 GPSMAP 1243xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Striker Plus 9sv Striker Vivid 9sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Apex 13 Apex 16 Helix 8 Helix 9 Helix 10 Helix 12 Helix 15 Solix 15 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 HDS LIVE 9 HDS LIVE 12 HDS PRO 9 HDS PRO 10 HDS PRO 12 HDS PRO 16 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ HOOK-9 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters


