「Tab-Lock」(タブロック)は、盗難防止用のキーロック機能が付いた汎用タブレットホルダー。
上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。
【製品詳細】
商品内容
・組み立て用ネジ一式
・#8x5/8インチネジx2
・M4x32mmネジx2
・M4ナイロンナットx2
・専用キーx2
ホルダー対応サイズ
・縦長: 266.7-317.5mm
・横幅: 187.7-200.2mm
・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:571g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

