曜日別特売

スプラインポスト(貼付式) 粘着面180x133mm

スプラインポスト(貼付式) 粘着面180x133mm - ラムマウント

RAM MOUNTSの「スプラインポストベース」シリーズが取付可能な貼り付けタイプのレシーバーパーツ。
3M社製の強力な両面テープで船体の平面部分をはじめ様々な箇所に取付が可能です。
【製品詳細】

商品内容

・180x133mm両面粘着テープ x1
・脱脂用アルコールパッド x1

商品寸法

全長: 177.8mm
全幅: 136.5mm

取付対応箇所

・自動車のダッシュボード
・表面が滑らかな平面
・船体平面部など

取付方法

1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。
2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。
3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。
4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。
※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。
※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。
※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。
※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:386g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:貼付式
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 7.12inch x 5.25inch 両面粘着パッド、 アルコール脱脂パッド
備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。
商品区分:スプラインポスト

仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無タイプベース内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65556184RAP-398-BLK-114BMPU
8,300
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする