耐荷重:通常使用: 0.9kg / ヘビーユース: 0.45kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:145g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:(M)158.7x50.8mm
内容量[数量]:1個
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:魚探マウントプレート
適合機種:【Garmin/ガーミン】 GPSMAP 162 GPSMAP 168 GPSMAP 175 GPSMAP 180 GPSMAP 180C GPSMAP 182 GPSMAP 185 GPSMAP 188 GPSMAP 232 GPSMAP 238 Striker 5シリーズ Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv


