タブタイト(8インチ用)&ダブルサクションベース(標準アーム/エクステンドノブ) 1インチボール

タブタイト(8インチ用)&ダブルサクションベース(標準アーム/エクステンドノブ) 1インチボール - ラムマウント

色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:752g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)

材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65555466RAM-B189TAB12ALA1KRU
25,900
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする