Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。
他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。
軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。
【製品詳細】
製品寸法
・全高: 107.7mm
・全幅: 30mm
対応径
Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:182g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:タフクロー
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

