色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:549g
仕様:XLサイズ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32x3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U
商品区分:スキャナーホルダー
適合機種:Cognex MX-1502 MX-1000 Datalogic Falcon X4 【Honeywell/ハネウェル】 CK75 【Zebra/ゼブラ】 MC2200 MC2700 MC3200 MC3300シリーズ MC9190-G MC9200 MC9300


