曜日別特売

タフクロー(S) Φ15.9-28.9mmm対応 1&1.5インチボール

タフクロー(S) Φ15.9-28.9mmm対応 1&1.5インチボール - ラムマウント

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。
他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。
軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。
【製品詳細】

製品寸法

・全高: 107.7mm
・全幅: 30mm

対応径

Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1&1.5インチボール
重量[グラム]:159g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応
内容量[数量]:1セット
特記事項:この商品は取り外しが可能なBサイズ(1インチボール)、Cサイズ(1.5インチボール)規格のボールがそれぞれ1個ずつ付属しています。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:タフクロー

仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプベース内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65555360RAP-BC-400U
8,700
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする