色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:499g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:(L)279.4x76.2mm
内容量[数量]:1個
付属品:0.312inch x 0.187inch ショルダーワッシャー
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:魚探マウントプレート
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

