Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。
上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。
【製品詳細】
商品内容
・#8-32x5/8インチネジ x4
・#8-32x1/2インチネジ x4
・#8-32ナイロンナット x4
ホルダー対応サイズ
・縦長: 273.1-339.7mm
・横幅: 165.1-196.9mm
・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:340g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:10-11インチ用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U
商品区分:タブタイト
適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)


