耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:182g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:(M)158.7x50.8mm
内容量[数量]:1個
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:魚探マウントプレート
適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

