タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。
「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。
【製品詳細】
商品内容
・#4x3/8インチネジx10
・#8-32x5/8インチネジx4
・#8-32x2/1インチネジx4
・#8-32ナイロンナットx4
ホルダー対応サイズ
縦長: 181-241mm
横幅: 128.6-144.2mm
厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:82g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)


