色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:395g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Apple/アップル】iPadPro 11inch 1st Gen with IntelliSkinR Next Gen iPadPro 11inch 2nd Gen with IntelliSkinR Next Gen iPadPro 11inch 3rd Gen with IntelliSkinR Next Gen iPadPro 11inch 4th Gen with IntelliSkinR Next Gen iPad Air 4 with IntelliSkinR Next Gen iPadAir 5 with IntelliSkinR Next Gen
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

