曜日別特売

魚探マウント(M)&トラックボールベース(標準アーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール

魚探マウント(M)&トラックボールベース(標準アーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール - ラムマウント魚探マウント(M)&トラックボールベース(標準アーム) プレートサイズ158.7x50.8mm 1.5インチボール - ラムマウント

耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:544g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP Plus 72cv ECHOMAP Plus 73cv ECHOMAP Plus 74cv ECHOMAP Plus 75cv ECHOMAP Plus 77cv ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters

仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65556236RAM-111B-354-TRA1U
10,200
9,598
10,558(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする