曜日別特売

タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無

タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 - ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 - ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 - ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 - ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 - ラムマウント

Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。
上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。
【製品詳細】

商品内容

・#8-32x5/8インチネジ x4
・#8-32x1/2インチネジ x4
・#8-32ナイロンナット x4

ホルダー対応サイズ

・縦長: 266.7-317.5mm
・横幅: 187.7-200.2mm
・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:254g
仕様:FZ-G2&FZ-A3専用
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U
商品区分:タブタイト
適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3

仕様タブレットホルダーブラックサイズボール別タイプマウント内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65556044RAM-HOL-TAB34U
6,700
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする