曜日別特売

タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用)

タブタイト用エンドカップ(Panasonic FZ-A1専用) - ラムマウント

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。
「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。
【製品詳細】

商品内容

・#4x3/8インチネジx10
・#8-32x5/8インチネジx4
・#8-32x2/1インチネジx4
・#8-32ナイロンナットx4

ホルダー対応サイズ

縦長: 247.7-304mm
横幅: 162.1-218.9mm
厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:272g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)

材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール無内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65555518RAM-HOL-TAB10-CUPSU
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする