色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:3557g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:汎用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 3/8inch-16 x 4inch 亜鉛メッキキャップボルト、 3/8inch-16 Zinc 六角ナット、 3/8inch 亜鉛ロックワッシャー、 3/8inch 亜鉛平ワッシャー、 #10-24 ネジ、 #10-24 ナイロックナット
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:オーバーヘッドガード
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

