色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:925g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

