耐荷重:通常使用: 2.7kg / ヘビーユース: 2.2kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:2025g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
付属品:0.312inch x 0.187inch ショルダーワッシャー
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Garmin/ガーミン】 echoMAP 70DV ECHOMAP Ultra 122sv ECHOMAP Ultra 126sv GPSMAP 740s GPSMAP 1020xs GPSMAP 1040xs GPSMAP 1222/xsv Touch GPSMAP 1242xsv/Touch Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 800 & 900シリーズ 【Lowrance/ローランス】 HDS Carbon 9 HDS Carbon 12 Hook2-12 Elite-9 CHIRP Elite-9 Ti Elite-9 Ti2 Elite-12 Ti Elite-12 Ti2 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Axiom 7 Axiom 9 C120 Fishfinders and GPS Chartplotters
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

