色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:771g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughbook CF-H2 Field Toughbook CF-H2 Health Toughbook CF-H1 Field Toughbook CF-H1 Health


