直径66mmのラウンド形状に強力なマグネットを6個インサートした金属面へ取り付け可能なベースパーツ。
接地面にはラバー素材を配し、工業用N35グレードのマグネットを採用することで様々な環境下で十分な固定力を発揮します。
他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能です。
【製品詳細】
製品寸法
・直径: Φ66mm
・全高: 50.8mm
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ラバー(Rubber)
仕様:直径66mm
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:タフマグネットベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

