耐荷重:通常使用: 1.8kg / ヘビーユース: 1.3kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:571g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
備考:装着する機器によってはプレートの穴位置が合わない場合がありますので、必要に応じて追加で穴あけ加工を行って下さい。
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:魚探マウントセット(M)+Mアーム
適合機種:【Garmin/ガーミン】 ECHOMAP Plus 72cv ECHOMAP Plus 73cv ECHOMAP Plus 74cv ECHOMAP Plus 75cv ECHOMAP Plus 77cv ECHOMAP UHD2 5inch ECHOMAP UHD2 7inch GPSMAP 722 GPSMAP 722xs GPSMAP 723 GPSMAP 723xsv GPSMAP 742 GPSMAP 742xs GPSMAP 743 GPSMAP 743xsv Striker Plus 5cv Striker Vivid 5cv Striker Plus 7cv Striker Plus 7sv Striker Vivid 5cv Striker Vivid 7cv Striker Vivid 7sv Fishfinders and GPS Chartplotters 【Lowrance/ローランス】 Elite FS 7 Elite FS 9 HDS Carbon 7 HDS LIVE 7 Hook Reveal 7シリーズ Hook Reveal 9シリーズ Fishfinders and GPS Chartplotters 【Humminbird/ハミンバード】 Fishfinders and GPS Chartplotters Raymarine Fishfinders and GPS Chartplotters


