色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:861g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー


