色[カラー]:ブラック
サイズ:Top-Loadingシリーズ
重量[グラム]:793g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:Jeep JL/Gladiator用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
商品区分:トラックレール
適合機種:Vehicles Jeep JL (2018-2023) Gladiator (2020-2023)
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

