色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:96g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:P1.5x2.5inch
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:スクエアベース
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

