色[カラー]:ブラック
サイズ:Track-Railシリーズ
重量[グラム]:250g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:全長17.7cm/Φ31.75-38.1mm対応
内容量[数量]:1個
備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
商品区分:トラックレール
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

