色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:1268g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Dell/デル】 Venue 11 Pro 【HP】 Pro Slate 10.1 【Lenovo/レノボ】 IdeaTab Lynx K3011 【Microsoft】 Surface 2 Surface 3 Surface Pro Surface Pro 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 4 10.1(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019)(ケース取付時) Galaxy Tab E 9.6(ケース取付時) Galaxy Tab S 10.5(ケース取付時) 【Sony/ソニー】 Vaio Tap 11 【Zebra/ゼブラ】 ET50 10inch ET55 10inch
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

