ラムマウント
スクエアクランプベース(NPTポスト/ラチェット機構) ボール無
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:1133g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
仕様
アーム(アルミ)
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色
ブラック
タイプ
アーム
内容量
1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65557189
RAM-247U-4P1
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください