色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:64g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:Sサイズ
内容量[数量]:1個
付属品:レアアースマグネット、 50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 18mm粘着スチールプレート、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U
商品区分:マグネットホルダー


