色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:73g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ステンレス(Stainless steel)
仕様:汎用
内容量[数量]:1個
付属品:1/4inch-20 x 1.75inch Threaded Stu
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:追加ボール
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65557216 | RAM-273U | 63081457 | RAM-273U | ![]() | ボールアダプター 1/4-20x1.75inchスタッドボルト 1.5インチボール | ラムマウント | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | 品番が変更になりました |