入力電圧
10-30 V DC
出力電圧
5-9 V DC
最大出力
2.5A
動作環境温度
-10℃ ~ 70℃
認証規格
CE
e-Mark
RCM
FCC
その他仕様
過電圧保護機能
短絡保護回路
逆極性保護
RoHS指令対応
SAE J-1113-5 ロードダンプ(過渡電圧)対応
耐湿性色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:177g
内容量[数量]:1個
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

