タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)とガラス面などへ取り付け可能なダブルサクションベースのセット。
タブタイトの上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
ダブルサクションベースは通常のツイストロックサクションベースよりも強力な固定力を発揮し、ガラスやアクリルなどの滑らかな平面に固定することが可能です。
【製品詳細】
商品内容
・組付け部品
ホルダー対応サイズ
・縦長: 215.9-282.6mm
・横幅: 162.1-196.9mm
・厚み: 3.3-14.2mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:816g
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代) iPad(第2世代) iPad (3rd Generation) iPad(第4世代) iPadAir 4 iPadAir 5 iPadPro 11inch iPadPro 11inch (2020) iPadPro 11inch (2021) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 Transformer Pad 【Dell/デル】 Venue 10 7000 Venue 11 Pro 7000 【HP】 ElitePad 900 ElitePad 900 G1 Pro 610 【Lenovo/レノボ】 S6000 Tab A10 ThinkPad 10 Yoga Tablet 10 Yoga Tablet 10 HD+ Yoga Tablet 2 (10 inch)
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

