色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:159g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:4穴 P1.5x3.5inch
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 Helix 7
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

