色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:3896g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:汎用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、3/8inch-16 x 4inch 亜鉛六角ボルト、3/8inch-16 亜鉛六角ナット、3/8inch 亜鉛ロックワッシャー、3/8inch 亜鉛平ワッシャー、#10-24 小ねじ、#10-24 ナイロックナット
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:オーバーヘッドガード
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

