28ブラケットライト

28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR28ブラケットライト - TOKISTAR

シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト

材質本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA質量(g)270消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100アングル(°)35皮相電力(VA)7(調光時8VA)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)演色指数(Ra)93調光の可否内容量1台
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の正逆兼用位相調光インターフェースをお求めください。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65564496TEB01-27K-16D-B270016
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564505TEB01-27K-16D-W270016
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564514TEB01-27K-24D-B270024
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564530TEB01-27K-24D-W270024
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564539TEB01-27K-30D-B270030
29,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65564548TEB01-27K-30D-W270030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564557TEB01-30K-16D-B300016
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564566TEB01-30K-16D-W300016
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564575TEB01-30K-24D-B300024
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564584TEB01-30K-24D-W300024
29,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
65564600TEB01-30K-30D-B300030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564609TEB01-30K-30D-W300030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564618TEB01-35K-16D-B350016
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564627TEB01-35K-16D-W350016
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564636TEB01-35K-24D-B350024
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564645TEB01-35K-24D-W350024
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65564654TEB01-35K-30D-B350030
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65564670TEB01-35K-30D-W350030
29,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする